OG264207 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264207 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699959
OG264207 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699959
OG264207 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699959
OG264207 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699959
OG264207 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699959
OG264207 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699959

LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード00699959品番OG264207
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)
極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト
かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。
器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。

仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可適合別売絶縁台:PF215B種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)136幅(mm)Φ36質量(kg)0.6ブラック材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス回転角度(°)360
注意
※ランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする