TPGT110302L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700184

TPGT110302L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700184
TPGT110302L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700184
TPGT110302L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700184

チップ TPGTR/L-W15

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質NS9530コーナー半径(mm)0.2形状正三角形60°注文コード00700184品番TPGT110302L-W15 NS9530
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,439
販売価格(税別)
9,490
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°材質NS9530内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2.0送りf(mm/rev)0.03~0.2
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04811186
2022-04-12
用途: NC旋盤、SUSの内径仕上げ加工

ずっと使用しております。断続加工以外なら問題なし。アウトレット価格で購入しましたがお値段が・・・お高いです。

対象商品 : 00700184
2018-09-16
用途: 穴グリ加工
株式会社大西機械

良く切れます使用特に45C材と相性がいいです。最初に精密仕上げ加工(0.2Rなので)に使ってから荒加工にもう1度使いとことん最後まで使います。

対象商品 : 00700096
2017-07-25
用途: フライス盤
名和北工研製造業

黒田のボーリングヘッドで使用しています。バイトはタンガロイです。
切り込みは0.01~1の範囲で使ってます。突き出し量が60以内なら普通に仕上がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする