※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台定格消費電力(W)3.8定格光束(Lm)395注文コード00700476品番TF0081BC
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は定格消費電力・定格光束など325種類から選べます他の種類を見る FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型
リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト
屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃