チップ TNMG-CB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質NS9530
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内容量1箱(10個)注文コード00702013品番TNMG110304-CB NS9530
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質NS9530形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする