曜日別特売

チップ WNMG-CB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質NS9530
切刃長さ(mm)6.5
形状六角形80°
内容量1箱(10個)注文コード00702826品番WNMG060408-CB NS9530
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状六角形80°穴の有無あり材質NS9530内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする