曜日別特売
WGE30 NS9530 チップ WGE(R/L) タンガロイ 00709205

チップ WGE(R/L)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質NS9530関連資料材種(1.1MB)適合工具CGWSR/L-W-L形注文コード00709205品番WGE30 NS9530
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途外径溝・突切り用材質NS9530溝幅(mm)3適合工具CGWSR/L-W-L形RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00709196
2020-09-26
用途: SS400やSUS304等の旋盤加工品の切断に使用している。

さすがに、有名メ-カ-品だと思いますが、SS400及びSUS304等の切削加工を行っても切れ味が全く落ちない。ストレスを感じさせないチップですね。

対象商品 : 08479283
2008-05-29
用途: ホビー用突っ切り・溝入れ

ホビー用に使用する為の工具(スロアウェイシャンク)も制作容易であり又チップも小径の突っ切りが簡単に出来る為用途がプロ用だけで無くホビー用として使用するには非常に使いやすいと思います、希望としましてはシリーズの中にもっと細い刃厚(1mmとか1.5mm)が有れば良いと思います。

対象商品 : 10431355
2013-12-02
用途: 突っ切り用

ステンやS45Cを突っ切ろうと、始めっから超硬バイトを研いで突っ切るのは、プライベータの旋盤士ではびびりが酷く、無理と実感。このチップのホルダーをこさえて使ったら無理なく突っ切れて目から鱗。その切削フィーリングを覚えて、刃先をまねて研いだバイトはあら不思議以前より切れるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする