カシオ計算機
ネームランド 抗菌テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ幅(mm)
18
9
12
18
文字
青に黒文字
白に黒文字
透明に黒文字
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00711864
品番
XR-18BBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
文字
青に黒文字
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
5.5
長さ(m)
5.5
テープ文字色
黒
テープ地色
青