※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)413
413
313
363
463
513
563
613
663
713
763
813
863
913
963
1063
1113
1163
1213
1263
1313
1363
1413
1463
1513
1563
1613
1663
1713
1763
1813
1863
1913
1963
2063
2113
2163
2213
2263
2313
2363
2413
2463
2513
2563
2613
2663
2713
2763
2813
2863
2913
2963
3063
3113
3163
3213
3263
3313
3363
3413
3463
3513
3563
3613
3663
3713
3763
3813
3863
3913
3963
4063
4113
4163
4213
4263
4313
4363
4413
4463
4513
4563
4613
4663
4713
4763
4813
4863
4913
4963
定格消費電力(W)5.6
5.6
4.2
4.9
6.3
7
7.7
8.4
9.1
9.8
10.5
11.2
11.9
12.6
13.3
14.7
15.4
16.1
16.8
17.5
18.2
18.9
19.6
20.3
21
21.7
22.4
23.1
23.8
24.5
25.2
25.9
26.6
27.3
28.7
29.4
30.1
30.8
31.5
32.2
32.9
33.6
34.3
35
35.7
36.4
37.1
37.8
38.5
39.2
39.9
40.6
41.3
42.7
43.4
44.1
44.8
45.5
46.2
46.9
47.6
48.3
49
49.7
50.4
51.1
51.8
52.5
53.2
53.9
54.6
55.3
56.7
57.4
58.1
58.8
59.5
60.2
60.9
61.6
62.3
63
63.7
64.4
65.1
65.8
66.5
67.2
67.9
68.6
69.3
内容量1台注文コード00716235品番FLM0040T1F
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
上面のみ発光するシャープな光
埋込ライン照明におすすめ