曜日別特売
FLM0060T1F LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00716357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLM0060T1F LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00716357
FLM0060T1F LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00716357
FLM0060T1F LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 00716357

LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)613
613
313
363
413
463
513
563
663
713
763
813
863
913
963
1063
1113
1163
1213
1263
1313
1363
1413
1463
1513
1563
1613
1663
1713
1763
1813
1863
1913
1963
2063
2113
2163
2213
2263
2313
2363
2413
2463
2513
2563
2613
2663
2713
2763
2813
2863
2913
2963
3063
3113
3163
3213
3263
3313
3363
3413
3463
3513
3563
3613
3663
3713
3763
3813
3863
3913
3963
4063
4113
4163
4213
4263
4313
4363
4413
4463
4513
4563
4613
4663
4713
4763
4813
4863
4913
4963
色温度(K)2700
定格消費電力(W)8.4
8.4
4.2
4.9
5.6
6.3
7
7.7
9.1
9.8
10.5
11.2
11.9
12.6
13.3
14.7
15.4
16.1
16.8
17.5
18.2
18.9
19.6
20.3
21
21.7
22.4
23.1
23.8
24.5
25.2
25.9
26.6
27.3
28.7
29.4
30.1
30.8
31.5
32.2
32.9
33.6
34.3
35
35.7
36.4
37.1
37.8
38.5
39.2
39.9
40.6
41.3
42.7
43.4
44.1
44.8
45.5
46.2
46.9
47.6
48.3
49
49.7
50.4
51.1
51.8
52.5
53.2
53.9
54.6
55.3
56.7
57.4
58.1
58.8
59.5
60.2
60.9
61.6
62.3
63
63.7
64.4
65.1
65.8
66.5
67.2
67.9
68.6
69.3
光色電球色
内容量1台注文コード00716357品番FLM0060T1F
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
上面のみ発光するシャープな光
埋込ライン照明におすすめ

仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂長さ(mm)613幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24定格消費電力(W)8.4色温度(K)2700ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)47.8光源寿命40000時間光束(Lm)402入数1台光色電球色調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
注意
※【受注生産品】

※固定具(別売)は必ず必要です。

※端部は50mm単位で現場でカット可能です。

※専用の電源装置が必要です。

※屋内取付専用

※電源装置・調光器・信号線別売

※電源線は本体の下側に出ています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする