曜日別特売
RO-4SP PCローラーバケスペア万能用 アサヒペン 00722015

PCローラーバケスペア万能用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(100mm)注文コード00722015品番RO-4SP
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。

サイズレギュラー質量(g)20種類ローラー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×60×60ローラーサイズ(mm)100主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする