CYP-30 PC上級ハケ油性用 アサヒペン 00722356

PC上級ハケ油性用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)40
内容量1本注文コード00722356品番CYP-30
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。

用途
油性用
毛丈(mm)40玉厚(mm)13形状筋違質量(g)30種類刷毛寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×230×30材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色茶色刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00722338
2020-10-14
用途: 外壁の波スレートの塗装
有限会社 秋田第一ガーデン

塗料の保持や塗りが滑らかで作業が快適です。毛も抜けにくくて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする