曜日別特売
3012-08 PE手付きビーカー アサヒペン 00722672

PE手付きビーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(1L)
内容量1個(1L)注文コード00722672品番3012-08
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
材質高密度ポリエチレン容量(L)1質量(g)107耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)Φ125×138
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする