アサヒペン
PPディスポビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
1個(500mL)
1個(300mL)
1個(2L)
1個(1L)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
00722715
品番
3014-02
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
1
質量(g)
21
耐熱温度(℃)
0~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ123.5×148.5
注意
※油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーは3日以上入れたままにしないでください。(3日以上入れたままにすると、容器が変形することがあります。)