3573-04 PPビーカー アサヒペン 00722758

PPビーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1L)
内容量1個(1L)注文コード00722758品番3573-04
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ポリプロピレン容量(L)1質量(g)146耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)Φ138×130
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする