TLM0500LF LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00723077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLM0500LF LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00723077
TLM0500LF LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00723077
TLM0500LF LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00723077
TLM0500LF LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00723077
TLM0500LF LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00723077
TLM0500LF LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00723077
TLM0500LF LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 00723077

LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)5010
色温度(K)2700
定格消費電力(W)40
光色電球色
内容量1台注文コード00723077品番TLM0500LF
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型
ドットの無い次世代テープライト
明るい高光束タイプ
ドット状の映り込みが出ません。
端部は50mm単位で現場でカット可能です。

仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)長さ(mm)5010幅(mm)13高さ(mm)5種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24定格消費電力(W)40色温度(K)2700ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)87光源寿命40000時間光束(Lm)3480入数1台光色電球色調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×
注意
※端部は50mm単位で現場でカット可能です。

※専用の電源装置が必要です。

※屋内取付専用

※電源装置・調光器・信号線別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする