アサヒペン
多用途ローラーレギュラー5本パック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(180mm)
1パック(180mm)
1パック(100mm)
ローラーサイズ(inch)
7
7
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(180mm)
注文コード
00723713
品番
R7-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ソフトタッチでキメ細かな仕上がり!
用途
内装から外装まで幅広い用途に!!
ローラーサイズ(inch)
7
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
ローラーサイズ(mm)
180
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応