アサヒペン
防虫・防腐塗料用ハケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本(60mm)
1本(75mm)
1本(60mm)
1本(40mm)
1本(100mm)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(60mm)
注文コード
00723844
品番
B-B-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
防虫・防腐塗装に最適
種類
刷毛
毛丈(mm)
52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×225×17
材質(毛)
豚毛
主な用途
防虫用、防腐用
毛色
茶色
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応