B-171 調質コンパクト刈込鋏 鋼典 00724745

B-171 調質コンパクト刈込鋏 鋼典 00724745
B-171 調質コンパクト刈込鋏 鋼典 00724745

調質コンパクト刈込鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)505
内容量1個注文コード00724745品番B-171
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

調質焼入れ。
狭い所の刈込も楽々。
10mmまで切断可能。
柄は丈夫な樫。

全長(mm)505刃長(mm)150トラスコ品番818-8022材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)535柄長さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする