曜日別特売
C-3 鋼付鞘鉈 鋼典 00724964

C-3 鋼付鞘鉈 鋼典 00724964
C-3 鋼付鞘鉈 鋼典 00724964

鋼付鞘鉈

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)370注文コード00724964品番C-3
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。

刃長(mm)180全長(mm)370トラスコ品番818-8040材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫質量(g)600柄長さ(mm)180刃の種別片刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00724982
2023-02-20
用途: 庭仕事、登山
電気保安札幌

バランスが良い。気に入っている。
国産性なので鋼は信用できる。なまくらにはうんざりしていたので。
40cm以上のものが欲しかったが、ようやく見つけた。
商品見本には鞘が無いが、付属していたので儲けた気分がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする