- 刈払機用チップソーL-60山林用 ツムラ(津村鋼業) 00725156

- 刈払機用チップソーL-60山林用 ツムラ(津村鋼業) 00725156
- 刈払機用チップソーL-60山林用 ツムラ(津村鋼業) 00725156

刈払機用チップソーL-60山林用

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)230
内容量1枚注文コード00725156品番-
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。

用途
下刈、草刈用
外径(Φmm)
230
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
60
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-14
用途: 森林作業道の除草

作業道の除草で使用しました。
冬場の硬くなった草木がよく切れて切れ味が良かったです。

草の中に鉄棒が紛れていて、それに気付かず刃を当ててしまい刃が6枚ほど根本から折れてしまいました。
バランスが悪くなったため回転させると振動が出ててしまい使い物にならなくなってしまいました。

箱出ししてから5分しか使ってなかったのにと後悔しています。
皆さんも金属や石等の接触には注意してください。

対象商品 : 00725165
2023-10-19
用途: 細い木が多い場所の草刈り
建設業・工事業

細い木があるばしょの草刈りにも使用してますが
ススキなどの分厚い雑草もスパスパ刈ってくれます。
満足してるので山林用チップソーリピートしていきます!

対象商品 : 00725156
2023-10-20
用途: 狩り払い機作業時
その他業種

竹と細い木を刈るときに、とても楽になった。刃の枚数があるので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 00725165
2023-06-20
用途: 竹林伐採
西日本住宅株式会社 様(不動産業)

数十年山林や竹林伐採で色々チップソー使ってきたがこれが一番使い良い。

対象商品 : 00725156
2022-01-31
用途: 雑木林用

篠竹伐採用に。切れ味は抜群です。
篠竹を地上1mくらいで切ると自然に枯れると聞いて作業しましたがどうなることやら。
枯れなかったら根元からばっさり刈ります。

対象商品 : 00725156
2020-07-25
用途: 太めの草刈り作業

23cc級の刈払機ですが、軽々と刈れて腰への負担軽減になりました。

対象商品 : 00725165
2019-11-24
用途: 畦畔草刈り
農・林・水産業

少々の太い雑木などは平気で切断できます。草刈り機は26cc以上がベストですね。竹木等の切断時に、飛散することがあるので眼鏡が必要です。

1人が参考にしています
対象商品 : 00725165
2018-10-13
用途: 竹雑木刈払
その他業種

価格てきにわこんな物かなもう少し切れれば満足ですが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする