インダストリーコーワ
NS水性用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刷毛幅(mm)
30
30
50
70
毛丈(mm)
42
42
50
玉厚(mm)
30
30
50
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00725646
品番
10830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
形状
筋違
毛丈(mm)
42
玉厚(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応