11542 PPボンドヘラ インダストリーコーワ 00725786

PPボンドヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00725786品番11542
参考基準価格(税別)¥292販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

下地調整に最適

用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。トラスコ品番806-5832種別波付材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)150刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする