曜日別特売
12430 Pureスモールローラー万能用 インダストリーコーワ 00725838

Pureスモールローラー万能用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
ローラーサイズ(mm)100
内容量1本注文コード00725838品番12430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能スモールローラー。

ローラーサイズ(mm)100毛丈(mm)13適合平滑面トラスコ品番806-5975サイズスモールタイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする