XA453058 ダウンラト マルチフレーム ODELIC(オーデリック) 00726401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XA453058 ダウンラト マルチフレーム ODELIC(オーデリック) 00726401
XA453058 ダウンラト マルチフレーム ODELIC(オーデリック) 00726401
XA453058 ダウンラト マルチフレーム ODELIC(オーデリック) 00726401

ダウンラト マルチフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)375×125
マットブラック
内容量1台注文コード00726401品番XA453058
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

DOWN LIGHT MULTI FRAME(ダウンライトマルチフレーム)
指定の埋込穴Φ100ダウンライト、電源と組み合わせて使用できます。

種別ダウンライト マルチフレーム材質化粧板:鋼(マットブラック色)長さ(mm)388幅(mm)141質量(kg)0.9マットブラック高さ(mm)(必要高)210タイプ3灯用埋め込み深さ(mm)202入数1台グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)375×125アルミ取付可能天井厚(mm)5-25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする