曜日別特売
12453 スモールローラースペア水性専用 インダストリーコーワ 00726468

スモールローラースペア水性専用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
ローラーサイズ(mm)100
内容量1本注文コード00726468品番12453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

水性塗料・接着剤専用。目の細かい高密度のポリエステル系ウレタンで泡が立ちにくく、球面加工によりローラーラインが出にくい高品質商品。また壁貼り用としても使用可能。

特性
水性塗料専用のスモールローラーのスペアです。
水性ボンドなどにも使用できます。
ローラーサイズ(mm)100適合平滑面トラスコ品番806-5981サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)10材質(ローラー部)エステル系ウレタン適合塗料水性塗料主な用途水性用ローラーサイズ(inch)4適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00726468
2016-08-31
用途: 塗装作業時
教育・研究機関

なかなか店舗販売しているところがないのですが、使いやすいのでずっと愛用している商品のひとつです。取り扱いがあってうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする