インダストリーコーワ
スモールローラースペア中毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5本)
1袋(10本)
1本
ローラーサイズ(inch)
4
4
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
00726538
品番
12415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
-
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
4
芯材
-
特性
屋内外に使用できる
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00726538
12415
73497838
12415
スモールローラースペア中毛
インダストリーコーワ
1本
¥
639
税込
¥
703
内容量に違いがあります。