インダストリーコーワ
スモールローラー外壁ブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00726608
品番
12484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。
ローラーサイズ(mm)
150
トラスコ品番
806-5989
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
発泡ウレタン
適合塗料
高粘度、骨材入り塗料
主な用途
外壁ブロック用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます