インダストリーコーワ
スモールローラー水性専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ローラーサイズ(mm)
100
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00726617
品番
12463
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
水性塗料・接着剤専用。目の細かい高密度のポリエステル系ウレタンで泡が立ちにくく、球面加工によりローラーラインが出にくい高品質商品。また壁貼り用としても使用可能。
ローラーサイズ(mm)
100
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
適合塗料
水性塗料、水性接着剤
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性塗料・水性接着剤の塗布に最適です。完全フラットに仕上がります。