ダスターハケ

(4件のレビュー)
取扱い終了
毛丈(mm)65
刷毛幅(mm)-
サイズ(号)3inch
玉厚(mm)17
内容量1本注文コード00726662品番19219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ほこり払い等に便利。耐久性があります。

毛丈(mm)65玉厚(mm)17種類刷毛サイズ(号)3inch材質(毛)豚毛主な用途掃除用刷毛幅(mm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0072666219219734980051921919219 KOWA ダスター377 インダストリーコーワ 73498005KOWA ダスター377インダストリーコーワ1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00726635
2023-05-09
用途: パウダーマシンの掃除

使い始めは多少毛が抜けますが落ち着けば問題なし。こしもいい具合です。

2022-11-20
用途: 埃カス取、掃除等

色々な埃取りに使用。自動車プラグ回りカバーついていても埃が入ってくる、くぼみもあるのでふき取りだけでは取れないので助かる。スクーターの駆動系カス取にも重宝。

2022-11-17
用途: 埃カス取、掃除等

色々な埃取りに使用。自動車プラグ回りカバーついていても埃が入ってくる、くぼみもあるのでふき取りだけでは取れないので助かる。スクーターの駆動系カス取にも重宝。

対象商品 : 00726635
2022-08-09
用途: 天秤の掃除
教育・研究機関

天秤の掃除のために購入しました。結構使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする