曜日別特売
17730 弾Sローラースペア インダストリーコーワ 00726696

弾Sローラースペア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
ローラーサイズ(inch)4
内容量1本注文コード00726696品番17730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
毛丈(mm)13サイズスモールタイプ中毛種類ローラーローラーサイズ(inch)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする