インダストリーコーワ
弾Sローラースペア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
1本
1袋(10本)
ローラーサイズ(inch)
6
4
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
00726723
品番
17734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラー
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応