11404 レギュラーローラースペア外壁・ブロック用 インダストリーコーワ 00727186

11404 レギュラーローラースペア外壁・ブロック用 インダストリーコーワ 00727186
11404 レギュラーローラースペア外壁・ブロック用 インダストリーコーワ 00727186
11404 レギュラーローラースペア外壁・ブロック用 インダストリーコーワ 00727186
11404 レギュラーローラースペア外壁・ブロック用 インダストリーコーワ 00727186

レギュラーローラースペア外壁・ブロック用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード00727186品番11404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。

ローラーサイズ(mm)175適合粗面サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)高発泡ウレタン適合塗料弾性塗料主な用途外壁ブロック用ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルTRF-7RRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする