インダストリーコーワ
彩スモールローラースペア中長毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1パック(10本)
ローラーサイズ(mm)
150
100
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00727432
品番
12329
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
150
トラスコ品番
806-6337
サイズ
スモール
タイプ
中長毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
適合塗料
水性、油性
主な用途
外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応