曜日別特売
12331 彩スモールローラースペア中長毛 インダストリーコーワ 00727457

彩スモールローラースペア中長毛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
ローラーサイズ(mm)150
内容量1パック(10本)注文コード00727457品番12331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ローラーサイズ(mm)150トラスコ品番806-6339サイズスモールタイプ中長毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途外装用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする