WF653P1 シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) 00727469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF653P1 シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) 00727469
WF653P1 シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) 00727469

シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本適合器具本体:WF403P1・WF404P1専用注文コード00727469品番WF653P1
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。

仕様引掛シーリング適合器具本体:WF403P1・WF404P1専用種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)長さ(mm)300幅(mm)Φ27質量(kg)0.3備考WF404P1組み合わせ時は傾斜天井20度対応、W403P1組み合わせ時は傾斜天井25度対応入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする