WF986P1 シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) 00727566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF986P1 シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) 00727566
WF986P1 シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) 00727566

シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本適合器具本体:WF802P2・803P2専用マットシルバー注文コード00727566品番WF986P1
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。

適合器具本体:WF802P2・803P2専用種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(マットシルバー色)長さ(mm)600幅(mm)Φ27質量(kg)0.6マットシルバー備考引掛シーリング傾斜天井取付角度(°)(対応)35入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする