インダストリーコーワ
仕上げ用ローラーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
00727658
品番
17809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
スモール
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
仕上用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
下塗り用ローラー・仕上げ用ローラーとスモールハンドルをセットにした塗装セット。