※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
適合
器具本体:WF831P1・WF833P1専用
色
オフブラック
注文コード
00727731
品番
WF838P1
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・色・角度
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
適合
器具本体:WF831P1・WF833P1専用
種別
シーリングファン用延長パイプ
材質
鋼(オフブラック色)
長さ(mm)
900
幅(mm)
Φ27
質量(kg)
0.9
色
オフブラック
備考
引掛シーリング
傾斜天井取付角度(°)
(対応)35
入数(本)
1