※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
1組(5個)
1本
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00727810
品番
OA253541
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(固定具)
適合
フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10
種別
フレキシブルライン別売パーツ
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.07
備考
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
種類
固定具(取付レール)
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付対応
入数(本)
1
注意
※器具の取付に必ず必要です。