曜日別特売
OA253544 フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール ODELIC(オーデリック) 00727819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OA253544 フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール ODELIC(オーデリック) 00727819
OA253544 フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール ODELIC(オーデリック) 00727819
OA253544 フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール ODELIC(オーデリック) 00727819

フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード00727819品番OA253544
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(固定具)

適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ長さ(mm)1000質量(kg)0.2備考使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応入数(本)1
注意
※器具の取付に必ず必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする