製品写真
TOKISTAR
RGBバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(mm)
灯具:2ユニット/400
灯具:1ユニット/200
灯具:2ユニット/400
灯具:3ユニット/600
灯具:4ユニット/800
灯具:5ユニット/1000
灯具:6ユニット/1200
灯具:7ユニット/1400
灯具:8ユニット/1600
灯具:9ユニット/1800
灯具:10ユニット/2000
灯具:11ユニット/2200
灯具:12ユニット/2400
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00727889
品番
KTL01-RGB(2ユニット/400mm)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
最もシンプルな極薄スリムフルカラー間接照明
長さ(mm)
灯具:2ユニット/400
消費電力(W)
2.4/ユニット
定格電圧(V)
DC24
光源色
フルカラーRGB
設置場所
屋内
質量(g/m)
180
光束(Lm)
380/m
主材質
本体、発光部:PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電源・コントローラー(3chカラーミキサ・3chスレーバ)別売
※専用のLED用直流電源・コントローラと組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPSWP-K-120-24C 50ユニットまで/台
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください