#2500 年中快適長靴 隼人 アトム 00729024

年中快適長靴 隼人

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード00729024品番#2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

裏布に吸汗布を使用し、ムレにくいハニカムインソールを使用した天然ゴム素材の丈夫でやわらかい長靴です。履き口にワンタッチバックルタイプのベルト、カカトにキック付。

ブラックサイズ(cm)26.5長さ(cm)41.0±1.0(26cm)形状ハイカットタイプ先丸種類作業靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム標準質量(g/片足)655±50(26cm)機能吸汗性、軽量材質(裏)ポリエステル足幅3E材質(先芯)なし靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00729015
2017-04-13
用途: 農作業
農・林・水産業

長期間使用しても破れない 値段以上の良い品質 良い買い物をしました

4が参考にしています
対象商品 : 00729006
2017-04-17
用途: 溝の清掃、畦畔の草刈り、田畑内の作業
農・林・水産業

履き心地や靴の脱ぎ易さは丁度良い。長靴の底はもう少し厚く、凹凸が大きくても良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする