曜日別特売
S-OIL-12-200 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノ 00729654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-OIL-12-200 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノ 00729654
S-OIL-12-200 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノ 00729654
S-OIL-12-200 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノ 00729654
S-OIL-12-200 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノ 00729654

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)12
内容量1本注文コード00729654品番S-OIL-12-200
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。

用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油全長L(mm)200使用可能温度範囲-10℃~120℃外観公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)軸径D(Φmm)12

商品説明動画

Oil-stick(R) 「埋込式固形潤滑剤 オイルスティック」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする