商品画像
グローブマニア(川西工業)
フィールドグリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
色
ブラック
グリーン
ブラック
ブラウン
全長(cm)
23
23
24
25
26
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
00730646
品番
2630BK-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
天然ゴムのグリップ力とニトリルゴムの耐久性を合わせ持つハイブリッドグローブです。
用途
運送業、倉庫業、建築業、DIY
材質
●コーティング部:天然ゴム・ニトリルゴム●繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)
1.4
色
ブラック
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応