2630BK-M フィールドグリップ グローブマニア(川西工業) 00730655

商品画像

2630BK-M フィールドグリップ グローブマニア(川西工業) 00730655
2630BK-M フィールドグリップ グローブマニア(川西工業) 00730655

フィールドグリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
ブラック
全長(cm)24
内容量1双注文コード00730655品番2630BK-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

天然ゴムのグリップ力とニトリルゴムの耐久性を合わせ持つハイブリッドグローブです。

用途運送業、倉庫業、建築業、DIY材質●コーティング部:天然ゴム・ニトリルゴム●繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.4ブラックサイズM全長(cm)24中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする