INAX(LIXIL)
自在水栓
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
吐水口長さ(mm)
自在170mm
自在300mm
自在170mm
自在220mm
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00732911
品番
LF-12-13-U(H)
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
お湯仕様(表示ビス赤)
適合
一般地/寒冷地 共用(固定コマ)
タイプ
【吐水】整流
吐水口長さ(mm)
自在170mm
関連資料:
(0.83MB)