INAX(LIXIL)
横形自在水栓(湯用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00732929
品番
LF-L16N-13
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
お湯仕様(表示ビス赤)、ハンドル左側
適合
一般地
タイプ
【吐水】整流
吐水口長さ(mm)
自在170mm
関連資料:
(0.83MB)