付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書消費電力(W)100%点灯時…2475%点灯時…1750%点灯時…1125%点灯時…5定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約133.375%点灯時…約141.150%点灯時…約145.425%点灯時…約160.0光束(Lm)(100%点灯時)約3200/(75%点灯時)約2400/(50%点灯時)約1600/(25%点灯時)約800使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否○適用畳数6調色の可否×