曜日別特売
LE-Y32D8G-W5 LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機 00733595

 

LE-Y32D8G-W5 LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機 00733595
LE-Y32D8G-W5 LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機 00733595
LE-Y32D8G-W5 LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機 00733595
LE-Y32D8G-W5 LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機 00733595
LE-Y32D8G-W5 LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機 00733595

LEDシーリングライト 調光 昼光色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
適用畳数8
内容量1個注文コード00733595品番LE-Y32D8G-W5
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

直径40cmのシーリングライト
明るさ4段階調光
30分・60分のオフタイマー付き
光源色は昼光色
リモコン付き
LED5年保証対象商品

付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書消費電力(W)100%点灯時…3275%点灯時…2350%点灯時…1525%点灯時…8定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約125.075%点灯時…約130.450%点灯時…約133.325%点灯時…約125.0光束(Lm)(100%点灯時)約4000/(75%点灯時)約3000/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約1000使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数8調色の可否×
関連資料:(7.86MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする