質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100%点灯時)光束(Lm)(100%点灯時)2800/(50%点灯時)1400/(10%点灯時)380演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否○適用畳数2~6調色の可否×